• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 2mm

Art.-nr.: 202640 2
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
150 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 2 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 32 mm
Skaftdiameter DS 2 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 1 mm; 8 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,03 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 12 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h$06
Længde, skaft LS 19 mm
Skaftudførelse HA
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 1,8 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 2 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,03 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202640 2
EAN/GTIN 4045197117564
Producentnummer 202640 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
30
Stål < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.