VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 2mm

Št. art.: 202640 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0020 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 2 mm
Dolžina držala 19 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila 2 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 8 mm
Dolžina glave 8,3 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,03 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 12 mm
Uporabna dolžina 8 mm
Skupna dolžina 32 mm
Funkcionalna dolžina 8 mm
Masa 2 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kotno rezkanje; plano rezkanje; rezkanje utorov
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,03 mm
Globina reza maks. 1 mm; 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202640 2
EAN/GTIN 4045197117564
Številka proizvajalca 202640 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
Jeklo < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.