• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 2mm

Artiklové číslo: 202640 2
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
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 32 mm
Průměr hřídele DS 2 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,03 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 13 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,011 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,01 mm
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 2 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 19 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 1,8 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,03 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202640 2
EAN / GTIN 4045197117564
Číslo výrobce 202640 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
30
Ocel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.