Fresa de MDI, sem revestimento, ⌀ e8 DC: 2

N.º do artigo: 202640 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
282 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 2 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Projeção L1 incl. exposição 13 mm
⌀ de exposição D1 1,8 mm
Comprimento total L 32 mm
⌀ haste Ds 2 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,03 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,01 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,011 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202640 2
EAN/GTIN 4045197117564
Número do fabricante 202640 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
30
Aço < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Ângulo de folga lateral do solo com duplo relevo.