HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 202640 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0040 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 4 mm
Skaftlængde 22 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning ubelagt
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 13 mm
Hovedlængde 13,3 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,05 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 17 mm
Nyttelængde 13 mm
Samlet længde 40 mm
Funktionslængde 13 mm
Vægt 6 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning; planfræsning
Farvering uden
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,05 mm
Skæredybde maks. 13 mm; 2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202640 4
EAN/GTIN 4045197117588
Producentnummer 202640 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
30
Stål < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.