• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Réf.: 201735 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement DLC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur totale L 70 mm
Diamètre corps DS 8 mm
Angle d’hélice 20 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 27 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,05 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 8 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 22 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,03 mm
Largeur de passe max. ae 1×D; 0,25×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 37 mm
type de queue HA
Air adaptée
lubrifiant oui
groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 7,8 mm
Longueur d’épaulement 27 mm
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
groupe d’applications d’outillage W
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Avance par dent en aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 22 mm
Poids 38 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 201735 8
EAN / GTIN 4045197588425
Réf. fabricant 201735 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Géométrie spéciale pour l’usinage de l’aluminium et du plastique.

Utilisation:

Angle de coupe à double action spécialement conçu pour l’usinage de l’aluminium.