• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Št. art.: 201735 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka DLC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Premer rezila Dc 6 mm
Dolžina rezila Lc 16 mm
Skupna dolžina L 64 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 20 stopinj
Tolerančni razred e8
globina reza maks. L2 16 mm; 6 mm
Širina posnetja roba 0 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 28 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca VHM-Fräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Tolerančni razred vpenjala h$06
Dolžina držala LS 36 mm
Izvedba držala HA
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TIALN
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 5,8 mm
Dolžina glave L3 21 mm
Dolžina previsa 21 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 25 stopinj
Stranski naklon nagiba 15 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 2
Smer sukanja desni
Kot/rob 1
Kot posnetja roba 90 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 16 mm
Masa 22 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201735 6
EAN/GTIN 4045197588418
Številka proizvajalca 201735 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Specialna geometrija za obdelavo aluminija in umetnih mas.

Uporaba:

Dvojno delujoč cepilni kot, specialno za obdelavo aluminija.