{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement |
DLC
|
|
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z |
3
|
|
| Diamètre des dents Dc |
12 mm
|
|
| Longueur de coupe Lc |
28 mm
|
|
| Longueur totale L |
83 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
12 mm
|
|
| Angle d’hélice |
20 degrés
|
|
| Classe de tolérance |
e8
|
|
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| Longueur de col A |
38 mm
|
|
| Arrosage interne |
non
|
|
| Entrée de liquide de refroidissement |
sans entrée de lubrifiant
|
|
| Sortie de liquide de refroidissement |
sans sortie de lubrifiant
|
|
| Av. arrosage min. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Dressage fz |
0,09 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., rainures pleines |
12 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., chanfreinage |
28 mm
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Rainurage fz |
0,05 mm
|
|
| Largeur de passe max. ae |
1×D; 0,25×D
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre, interface 1 |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
ZYL01200105
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Exécution barre |
système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
12 mm
|
|
| Usinage à sec |
moyennement adaptée
|
|
| Type d’attachement |
tenon
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Longueur queue LS |
43 mm
|
|
| type de queue |
HA
|
|
| Air |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Tolérance diamètre des dents |
classe de tolérance ISO
|
|
| Diamètre de positionnement libre D1 |
11,8 mm
|
|
| Longueur d’épaulement |
38 mm
|
|
| Sens de l’hélice |
droite
|
|
| Coin / Arête |
1
|
|
| Angle du chanfrein de bec |
90 degrés
|
|
| Direction de l’approche |
position horizontale, oblique et verticale
|
|
| Nombre de goujures |
3
|
|
| Avance par dent en |
aluminium à copeaux courts
|
|
| groupe d’usinage |
N (métaux non ferreux); O (divers)
|
|
| groupe d’applications d’outillage |
W
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
VHM TIALN
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Longueur utile L1 |
38 mm
|
|
| Longueur fonctionnelle |
28 mm
|
|
| Poids |
108 g
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Norme |
Werksnorm
|
|
| Procédé d’usinage |
dressage (FEC); rainurage (FNU)
|
|
| Bague de couleur |
jaune
|
|
| Type de produit |
fraise à dresser
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Facteur de correction fz |
1,25
|
|
| Profondeur de coupe min. |
0,01 mm
|
|
| Profondeur de coupe application |
rainures pleines; chanfreinage
|
| Référence article | 201735 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197588449 | |
| Réf. fabricant | 201735 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |