Cirkelclips-tang til indvendige sikringsringe, 45° vinklet, 12-25 mm

Art.-nr.: 2014971
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve blå; sort
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 45 grader
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Form, spids rund
Diameter, spids 1,3 mm
Type, led pålagt led
Form, DIN 5256 form D
Brug af låsering, DIN 5256 til indvendige låseringe
Til diameter min., til indvendige låseringe 12 mm
Til diameter maks., til indvendige låseringe 25 mm
Indhold enkelt del
Produkttype låseringstang
Egenskaber rustfri
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade lakeret
Fremstillingsproces oliehærdet; smedet
Standard DIN 5256
Længde i alt L 138 mm
Vægt, samlet 44 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2014971
EAN/GTIN 4010886878026
Producentnummer 2014971
L-nummer L60160 5009
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Design svarende til DIN 5256 Form D
45° vinklede kæber
Smidte GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
Sort, med blå dyppede skridsikre greb

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 44 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 138 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 39 mm
  • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
  • Overflade: sort lakeret
  • Spids Ø: 1,3 mm
  • Akseldiameter [tommer]: 3/8-1
  • Akseldiameter [mm]: 12-25
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen