Pince pour circlips intérieurs coudés 12-25mm

Réf.: 2014971
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu; noir
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 45 degré
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Forme pointe forme ronde
Diamètre pointe 1,3 mm
Type d’articulation articulation noyée
Type, DIN 5256 type D
Utilisation circlips, DIN 5256 pour circlips intérieurs
Pour diamètre min., pour circlips intérieurs 12 mm
Pour diamètre max., pour circlips intérieurs 25 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques rostfritt
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec vernis
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN 5256
Longueur totale L 138 mm
Poids total 44 g

Identification et classification

Référence article 2014971
EAN / GTIN 4010886878026
Réf. fabricant 2014971
Article hors catalogue L60160 5009
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 138 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 39 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Ø de la pointe: 1,3 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/8-1
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 12-25
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non