Clește pentru inele de siguranță interne, înclinat la 45°, 12-25 mm

Cod articol.: 2014971
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru; negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Formă vârf rotund
Diametru vârf 1,3 mm
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Formă, DIN 5256 Forma D
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5256 Pentru inele de siguranţă interioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă interioare 12 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă interioare 25 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Inoxidabil
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat
Standard DIN 5256
Lungimea totală L 138 mm
Greutate totală 44 g

Identificare și clasificare

Cod articol 2014971
EAN / GTIN 4010886878026
Număr producător 2014971
L-Număr L60160 5009
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design similar cu DIN 5256 Forma D
Fălci înclinate la 45°
Oțel special GEDORE din oțel crom-vanadiu călit și temperat, forjat GEDORE
Măcinat cu precizie, călit în ulei și temperat
Negru, cu mânere antiderapante cu imersie albastră.

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 44 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [mm]: 138 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 39 mm
  • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
  • Suprafață: negru lăcuit
  • Ø vârf: 1,3 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/8-1
  • Diametrul arborelui [mm]: 12-25
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu