Alicates de montaje para anillos de retención internos con un ángulo de 12-25mm

Número de artículo: 2014971
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color azul; negro
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 45 grados
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Forma punta forma redonda
Diámetro punta 1,3 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Forma, DIN 5256 Forma D
Uso para anillo de seguridad, DIN 5256 Para anillos de seguridad interiores
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad interiores 12 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad interiores 25 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Inoxidable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material templado en aceite
Norma DIN 5256
Longitud total 138 mm
Peso total 44 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 2014971
EAN / GTIN 4010886878026
Número del fabricante 2014971
Número L L60160 5009
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 138 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 39 mm
  • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
  • Superficie: negro lacado
  • Ø punta: 1,3 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3/8-1
  • Diámetro del eje [mm]: 12-25
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no