Nedstrygerblade 24 ZPZ V224 HE 10 stk.

Art.-nr.: 20145V224HE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Nedstryger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 20145V224HE
EAN/GTIN 082472201451
Producentnummer 20145V224HE
L-nummer L51190 130

Betegnelse

Beskrivelse:

  • T2™-teknologi: et revolutionerende nyt klingedesign med op til 100 % længere levetid sammenlignet med den tidligere generation af LENOX®-stiksavklinger.
  • Break resistant: bi-metalkonstruktion med 5 % kobolt gør det muligt for klingerne at bøje og være fleksible uden at gå i stykker med fremragende skæreevne.
  • Klingens dimensioner: 300 x 13 mm