Pilové listy 24 ZPZ V224 HE 10 ks.

Č. pol.: 20145V224HE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oblúková píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 20145V224HE
EAN/GTIN 082472201451
Číslo výrobcu 20145V224HE
Číslo L L51190 130

Popis

Popis:

  • Technologie T2™: nová revoluční konstrukce pilových listů s až o 100 % delší životností ve srovnání s předchozí generací pilových listů LENOX®.
  • Odolnost proti zlomení: bimetalová konstrukce s 5 % kobaltu umožňuje, aby se listy ohýbaly a byly pružné, aniž by se zlomily, s vynikajícím řezným výkonem.
  • Rozměry listu: 300 x 13 mm