Zaagbladen 24 ZPZ V224 HE 10 stuks

Artikelnummer: 20145V224HE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Beugelzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 20145V224HE
EAN/GTIN 082472201451
Nummer fabrikant 20145V224HE
L-nummer L51190 130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • T2™ Technologie: een revolutionair nieuw bladontwerp met een tot 100% langere levensduur in vergelijking met de vorige generatie LENOX® reciprozaagbladen.
  • Breukbestendig: bimetaalconstructie met 5% kobalt, laat de bladen buigen en flexibel zijn zonder te breken met uitstekende zaagprestaties.
  • Bladafmetingen: 300 x 13 mm