Rezila za žago 24 ZPZ V224 HE 10 kosov

Št. art.: 20145V224HE
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
Vrsta izdelka Žaga lokarica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 20145V224HE
EAN/GTIN 082472201451
Številka proizvajalca 20145V224HE
L-število L51190 130
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • T2™ tehnologija: revolucionarna nova zasnova rezil z do 100 % daljšo življenjsko dobo v primerjavi s prejšnjo generacijo rezil za vijačne žage LENOX®.
  • Odpornost proti zlomu: bimetalna konstrukcija s 5 % kobalta omogoča, da se rezila upogibajo in so prožna brez zloma z odlično rezalno zmogljivostjo.
  • Razsežnosti rezila: 300 x 13 mm