Fresa de MDI DIN 6535 HB, sem revestimento, ⌀ DC: 18mm

N.º do artigo: 201280 18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Forma do alojamento forma B
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0180 mm
Classe de tolerância do alojamento h$06
Diâmetro da haste 18 mm
Comprimento da haste 44,7 mm
Modelo da haste HB
Material de corte MDI
Materiais de corte, designação do fabricante VHM
Revestimento sem revestimento
Diâmetro de corte 18 mm
Tolerância do diâmetro de corte classe de tolerância ISO
Classe de tolerância h10
Comprimento da lâmina 32 mm
Tipo de fresa ISO Fresa de canto
Número de lâminas ativas, no perímetro 2
Número de lâminas ativas, no lado frontal 2
Direção da hélice direita
Ângulo de hélice 45 grau
Canto/borda 1
Modelo de canto como chanfro
Largura do chanfro de canto 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Divisão das lâminas uniforme
Sentido de avanço horizontal, com inclinação e vertical
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice 44 mm
Comprimento funcional 44,7 mm
Peso 215 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Norma DIN 6527
Método de usinagem Fresagem de canto; fresagem de ranhuras
Anel colorido amarelo
Tipo de produto fresa de canto
Fator de correção fz 1,25
Profundidade de corte mín. 0,13 mm
Profundidade de corte máx. 18 mm; 32 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 201280 18
EAN/GTIN 4045197112545
Número do fabricante 201280 18
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Arestas de corte estáveis.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.