{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 2 | |
| Premer rezila Dc | 12 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 26 mm | |
| Skupna dolžina L | 83 mm | |
| Premer držala DS | 12 mm | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Tolerančni razred | h10 | |
| Globina reza maks. L2 | 12 mm; 26 mm | |
| Radij kota R | 0,1 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 38 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Fräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL01201005 | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 46,8 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Dolžina glave L3 | 0 mm | |
| Tip rezalnika ISO | Kotni rezkar | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Masa | 90 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU) | |
| Barvni prstan | rumena | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,1 mm |
| Številka izdelka | 201280 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197112514 | |
| Številka proizvajalca | 201280 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |