GARANT Master Alu HM-skaftfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8Smm

Art.-nr.: 201075 8S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Alu
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0080 mm
Tør bearbejdning egnet
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 27,5 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 8 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Halsdiameter 7,4 mm
Skærlængde 21 mm
Hovedlængde 21,4 mm
Skulderlængde 31 mm
ISO-fræsertype J
Afbalancering af kvalitet G 1,8 mit HA
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 1
Antal effektive skær på endefladen 1
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hvirvelgradient 30 mm
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 34 mm
Nyttelængde 21 mm
Samlet længde 60 mm
Funktionslængde 31 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 32 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); dreje- og fræsemaskiner; notfræsning; planfræsning; valsefræsning
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 16 mm; 21 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201075 8S
EAN/GTIN 4062406186838
Producentnummer 201075 8S
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Finafbalancerede værktøjer, særligt velegnet til brug med hurtigløbsspindler. Speciel geometri giver optimeret spåntransport vha. nyudviklet afbalanceringsproces.
Utrolig rolig gang sikrer fremragende overfladekvalitet.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle