• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu HM-skaftfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8Tmm

Art.-nr.: 201075 8T
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 1
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 16 mm; 26 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 37 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderstørrelse 0080
Længde, skaft LS 34,5 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel nej
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 7,4 mm
hovedlængde L3 26,6 mm
Skulderlængde 34 mm
ISO-fræsertype J
Afbalancering af kvalitet G 1,8 mit HA
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 1
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 30 mm
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 34 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 37 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); drejefræsning (FDR); hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU); planfræsning (FPL); sletfræsning (FWA)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201075 8T
EAN/GTIN 4062406186593
Producentnummer 201075 8T
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Finafbalancerede værktøjer, særligt velegnet til brug med hurtigløbsspindler. Speciel geometri giver optimeret spåntransport vha. nyudviklet afbalanceringsproces.
Utrolig rolig gang sikrer fremragende overfladekvalitet.