TK stopková fréza GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8S

Č. pol.: 201075 8S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 1
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka Valcová stopka
Kvalita vyváženia so stopkou G 1,8 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 21 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 31 mm
⌀ vôle D1 7,4 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,08 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,1 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 201075 8S
EAN/GTIN 4062406186838
Číslo výrobcu 201075 8S
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
440
Hliník > 10 % si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Citlivo vyvážené nástroje, mimoriadne vhodné na použitie s vysokorýchlostnými vretenami. Špeciálna geometria na optimalizovaný odvod triesok vďaka novo vyvinutému procesu vyvažovania.
Mimoriadne hladký chod pre vynikajúcu kvalitu povrchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky