Forlængelse af stige til stige med stigehøjde 85 mm

Art.-nr.: 19916
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Reolstige, monteringsmateriale

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19916
EAN/GTIN 4031405199163
Producentnummer 019916
L-nummer L90110 1260

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stå sikkert på ujævnt underlag
  • Højdejusterbar, kan nemt fastgøres til spjældet, hvis det er nødvendigt
  • Indstillingsområde maks. 375 mm
  • Indeholder to hæfteklammenitter

Egenskab:

  • Bredde: 140 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde: 559 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Plast, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Indstillingsområde: 375 mm