Létraszár meghosszabbítása létraszárhoz, 85 mm szármagassággal

Cikkszám: 19916
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polclétra rögzítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19916
EAN / GTIN 4031405199163
Gyártó száma 019916
L-szám L90110 1260

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos állás egyenetlen talajon
  • Állítható magasságú, szükség esetén könnyen rögzíthető a kormányhoz
  • Beállítási tartomány max. 375 mm

Jellemző:

  • Szélesség: 140 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Hossz: 559 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag, horganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Állítási tartomány: 375 mm