Zwengelverlenging voor ladderbomen met ladderboomhoogte 85 mm

Artikelnummer: 19916
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder bevestigingsmateriaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19916
EAN/GTIN 4031405199163
Nummer fabrikant 019916
L-nummer L90110 1260

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ga veilig op oneffen grond staan
  • In hoogte verstelbaar, kan indien nodig eenvoudig aan het spar worden bevestigd
  • Instelbereik max. 375 mm
  • Inclusief twee klinknagels voor nieten

Kenmerk:

  • Breedte: 140 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 85 mm
  • Lengte: 559 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof, gegalvaniseerd staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Afstelbereik: 375 mm