Podaljšek za lestvično letvico z višino letvice 85 mm

Št. art.: 19916
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Regalna lestev, pritrdilni material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19916
EAN/GTIN 4031405199163
Številka proizvajalca 019916
L-število L90110 1260

Opis

Opis:

  • Varno stojte na neravnih tleh
  • Po višini nastavljiv, lahko enostavno pritrdite na spar, če je potrebno
  • Razpon nastavitve največ 375 mm
  • Vključuje dve kovici s sponkami

Lastnosti:

  • Širina: 140 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Dolžina: 559 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Plastika, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razpon nastavitve: 375 mm