Digital 3-punkts indvendig mikrometer i sæt 6 - 12 mm

Art.-nr.: 1924574
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1924574
EAN/GTIN 4029713050078
Producentnummer 1924574
L-nummer L40510 2330

Betegnelse

Udførelse:

  • Til gennemgående huller
  • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
  • Fra måleområdet 12 mm med måleflader med hårdmetalspids
  • Digital indikator anbefales som displayenhed

Beskrivelse:

DIGI-MET 3-punkts indvendige målepistoler i sæt, 6-12 mm, til gennemgående huller, fra måleområde 12 mm til målinger ned til bunden af hullet, målestifter af hårdt metal fra måleområde 12 mm, digital målepistol anbefales som visningsenhed, leveres i plastkuffert

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 6 - 12

Norm:

Factory standard