Micrometru interior digital cu 3 puncte în set 6 - 12 mm

Cod articol: 1924574
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1924574
EAN / GTIN 4029713050078
Număr producător 1924574
L-Număr L40510 2330

Descriere

Execuţie:

  • Prin găuri
  • Din domeniul de măsurare 12 mm pentru orificii de trecere și orb
  • Din domeniul de măsurare 12 mm cu fețe de măsurare cu vârf de carbură
  • Indicator digital recomandat ca dispozitiv de afișare

Descriere:

Pistoale de măsurare internă cu 3 puncte DIGI-MET în set, 6-12 mm, pentru găuri trecătoare, din intervalul de măsurare 12 mm pentru măsurători până la fundul găurii, ace de măsurare din metal dur din intervalul de măsurare 12 mm, comparator digital recomandat ca unitate de afișare, livrate în cutie de plastic

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 6 - 12

Standard:

Factory standard