Digitaal 3 punt intern meetpistool set 6 - 12 mm

Artikelnummer: 1924574
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1924574
EAN/GTIN 4029713050078
Nummer fabrikant 1924574
L-nummer L40510 2330

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor doorgaande gaten
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Vanaf meetbereik 12 mm met hardmetalen meetvlakken
  • Digitale indicator aanbevolen als weergaveapparaat

Omschrijving:

DIGI-MET 3-punts inwendige meetpistolen in set, 6-12 mm, voor doorlopende gaten, vanaf meetbereik 12 mm voor metingen tot op de bodem van het gat, meetpennen van hardmetaal vanaf meetbereik 12 mm, digitale meetklok aanbevolen als uitleeseenheid, geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 6 - 12

Norm:

Factory standard