Digitální tříbodový vnitřní mikrometr v sadě 6 - 12 mm

Artiklové číslo: 1924574
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1924574
EAN / GTIN 4029713050078
Číslo výrobce 1924574
L-číslo L40510 2330

Popis

Provedení:

  • Pro průchozí otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami z tvrdokovu
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodové vnitřní měřicí pistole v sadě, 6-12 mm, pro průchozí otvory, od rozsahu měření 12 mm pro měření až po dno otvoru, měřicí kolíky z tvrdokovu od rozsahu měření 12 mm, doporučený digitální číselník jako zobrazovací jednotka, dodáváno v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 6–12

Norma:

Factory standard