• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ergo-pad gripzone type 2 voor trapladder met treden aan beide zijden

Artikelnummer: 19052
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19052
EAN/GTIN 4031405190528
Nummer fabrikant 019052
L-nummer L90110 1008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch ontworpen grijpzone voor eenvoudiger en comfortabeler gebruik van onze trapladders
  • Bevestigd aan het optimale draagpunt
  • Het geïntegreerde klemmechanisme bevestigt de rails van de ladder wanneer deze wordt ingeklapt (voorraadnr. 19051 en 19052)

Kenmerk:

  • Breedte: 45 mm
  • Hoogte: 174 mm
  • Lengte: 174 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Producttype: Type 2