ergo-pad grip zone tipo 2 para escalera de mano con peldaños en ambos lados

Número de artículo: 19052
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Denominación del fabricante ergo-pad Griffzone
Transitabilidad por los dos lados
Norma DIN EN 131
Color negro
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 19052
EAN / GTIN 4031405190528
Número del fabricante 019052
Número L L90110 1008
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Zona de agarre diseñada ergonómicamente para un manejo más fácil y cómodo de nuestras escaleras de paso
  • Adosado al punto de transporte óptimo
  • El mecanismo de sujeción integrado asegura los rieles de la escalera cuando se pliega (stock n.º 19051 y 19052)

Característica:

  • Anchura: 45 mm
  • Altura: 174 mm
  • Longitud: 174 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Tipo 2