• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Úchopová zóna ergo-pad typ 2 pro štafle, oboustranný přístup

Artiklové číslo: 19052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19052
EAN / GTIN 4031405190528
Číslo výrobce 019052
L-číslo L90110 1008
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Ergonomicky navržená úchopová zóna pro snadnější a pohodlnější manipulaci s našimi stupáními žebříky
  • Připevněn k optimálnímu nosnosti
  • Integrovaný upínací mechanismus zajišťuje kolejnice žebříku ve složeném stavu (sklad č. 19051 a 19052)

Charakteristika:

  • Šířka: 45 mm
  • Výška: 174 mm
  • Délka: 174 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: typ 2