• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

HACCP Ergo-Stiel Kunststoff weiß 145 cm

Art.-nr.: 18453151
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Stück
  • Bestillingstrin: 10 Stück
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)
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
Colour white
Length 1.450 mm
Diameter 20 mm; 30 mm
End of the handle Thread
Material Plastic
Type of product Handle
Content 1 pcs.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18453151
EAN/GTIN 4250560515872
Producentnummer 18453151
Producent/ansvarlig person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Betegnelse

Opis:

Ergo handle, plastic, 145 cm Ergonomically shaped. For fatigue-free continuous use, German thread.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven