• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

HACCP Manico ergonomico in plastica bianca 145 cm

Codice art.: 18453151
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore bianco
Lunghezza 1.450 mm
Diametro 20 mm; 30 mm
Rifinitura manico Filettatura
Materiale Plastica
Tipo di prodotto Manico
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18453151
EAN / GTIN 4250560515872
Codice del produttore 18453151
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Manico ergonomico in plastica 145 cm Di forma ergonomica. Per un utilizzo continuo senza fatica, filettatura tedesca.