{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Bílá | |
| Délka | 1 450 mm | |
| Průměr | 20 mm; 30 mm | |
| Zakončení násady | Závit | |
| Materiál | plast | |
| Druh produktu | Násada | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 18453151 | |
| EAN / GTIN | 4250560515872 | |
| Číslo výrobce | 18453151 | |
| L-číslo | L00760 100365 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |