Fast hjul

Art.-nr.: 179N-09ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hjulkappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179N-09ESD
EAN/GTIN 4000896225392
Producentnummer 179N-09ESD
L-nummer L60140 5471

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast hjul ⌀ 125 mm
  • ESD version- (elektrostatisk udladning)
  • Til eftermontering af HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX værkstedsvogne
  • For at forhindre beskadigelse af elektriske komponenter og brug i brand- og eksplosionsmiljøer
  • Tilspændingsmoment: 15 Nm

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.