Rotiță fixă

Cod articol: 179N-09ESD
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Capac pentru roţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179N-09ESD
EAN / GTIN 4000896225392
Număr producător 179N-09ESD
L-Număr L60140 5471

Descriere

Descriere:

  • Rolă fixă ⌀ 125 mm
  • Versiune ESD – (descărcare electrostatică)
  • Pentru reechiparea cărucioarelor de unelte HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Pentru evitarea avariilor la componentele electrice, precum și pentru utilizarea în medii ambiante cu pericol de incendii și de explozii
  • Cuplu de strângere: 15 Nm

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.