Rueda de caballete

Número de artículo: 179N-09ESD
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
Tipo de producto Capuchón de rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179N-09ESD
EAN / GTIN 4000896225392
Número del fabricante 179N-09ESD
Número L L60140 5471

Descripción

Descripción:

  • Rueda de caballete ⌀ 125 mm
  • Versión ESD – (descarga electrostática)
  • Para cambio de herramienta del carro de herramientas HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Para evitar daños en componentes eléctricos y el uso en entornos con peligro de incendio o de explosión
  • Par de apriete: 15 Nm

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.