• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bockrolle

Artikel-Nr.: 179N-09ESD
Netto: 49,95 €
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
Produktart Radkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179N-09ESD
EAN / GTIN 4000896225392
Herstellernummer 179N-09ESD
L-Nummer L60140 5471

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bockrolle ⌀ 125 mm
  • ESD-Version – (Elektrostatische Entladung)
  • Zur Umrüstung der Werkstattwagen HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Zur Vermeidung von Schäden an elektrischen Komponenten sowie Einsatz in brand- und explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Anzugsdrehmoment: 15 Nm

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.