Beskrivelse:
Den FØRSTEKLASSES CBN-klinge fra Tyrolit giver dig mange fordele ved bearbejdning af roterende værktøjer fremstillet af højhastighedsstål (HSS). Takket være det innovative indbindingssystem, kombineret med den rette kornkvalitet, kan der opnås perfekt skæreydelse og maksimal værktøjslevetid. Det ekstremt kølige snit af disse værktøjer giver de mest præcise resultater og optimal slidstyrke, hvilket vil bringe dine arbejdsprocesser til et nyt niveau af ydeevne.
Egenskab:
- Form: 1A1R
- Kornstørrelse: 151
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: HSS
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 1 - 5
- Mål (D x D x H): 125 x 1 x 20 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 1 mm
- Hul: 20 mm
- Værktøj til: Stationære skæremaskiner
Fordel:
- Perfekt skæreydelse takket være et innovativt bindingssystem og en passende kornkvalitet
Anvendelse:
- CBN Heavy Duty klinge til brug på HSS
- Til vådskæring på stationære maskiner
Anbefaling:
- Maks. Maksimal arbejdshastighed på 50 m/s med manuel eller automatisk fremføring
Særlige kendetegn:
- Køligt snit
- Optimal slidstyrke
- Højeste værktøjslevetid