Cutting rotating tools 125x1x20 mm 51B 151 C100 B 53 ST hss

Réf.: 164485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164485
EAN / GTIN 9003171644852
Réf. fabricant 164485
Article hors catalogue L50140 372

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM CBN de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en acier rapide (HSS). Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir des performances de coupe parfaites et une durée de vie maximale. L'arête de coupe extrêmement refroidie de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance à l'usure optimale, portant ainsi vos processus de travail à un nouveau niveau de performance.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1R MEULE PLATE
  • Spécification : 1 - 5
  • Dimension (D x T x H): 125 x 1 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 1 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 151
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Performance de coupe parfaite grâce à l'ensemble de liants innovant et à la qualité de grain adaptée

Utilisation:

  • Disque à tronçonner à haute performance CBN pour l'acier rapide
  • Pour le tronçonnage sous arrosage sur des machines stationnaires

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique