Snijden van roterend gereedschap 125x1x20 mm 51B 151 C100 B 53 ST HSS

Artikelnummer: 164485
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164485
EAN/GTIN 9003171644852
Nummer fabrikant 164485
L-nummer L50140 372

Omschrijving

Omschrijving:

Montage vindt doorgaans plaats op systemen voor nat slijpen met een handmatige of automatische invoer bij een maximale snelheid van 50 m/s.

Kenmerk:

  • Form: 1A1R RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 1 - 5
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 1 x 20 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 1 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 151
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: HSS
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
  • Hoge snijnauwkeurigheid
  • Perfecte snijkwaliteit

Wir empfehlen:
  • Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Toepassing:

  • Hoogwaardige CBN-doorslijpschijf voor gebruik op HSS
  • Voor nat slijpen op stationaire machines

Advies:

  • Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen