Beschreibung:
Die PREMIUM CBN-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden. Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Arbeitsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.
Merkmal:
- Form: 1A1R
- Korngröße: 151
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: HSS
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : 1 - 5
- Abmessung (D x T x H): 125 x 1 x 20 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Stärke: 1 mm
- Bohrung: 20 mm
- Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen
Vorteil:
- Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität
Verwendung:
- CBN-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf HSS
- Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen
Empfehlung:
- Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub
Besonderheiten:
- Kühler Schnitt
- Optimale Verschleißfestigkeit
- Höchste Standzeiten