GARANT Master Titan HM-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 5mm

Art.-nr.: 164415 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 5,2 mm
Serie Master Titan
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Producentbetegnelse GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 4,701 mm
Konfigurerbar ja
Måling af boringer 0,1 mm
1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse H7
1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension 0,012 mm
1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension 0 mm
Skærlængde 8 mm
Antal skær 4
Snoningsretning neutral, lige
Hældningsvinkel, maks. 0 grader
Afbalancering af kvalitet G6.3 / 3000
Deling ulige
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Snitvinkel 45 grader
Ræbeværktøjstype til blindhul
Styreelementer til stede nej
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 39 mm
Nyttelængde 34 mm
Samlet længde 75 mm
Funktionslængde 74,7 mm
Omdrejningstal maks. 1.909 min-1
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Farvering pink
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164415 5
EAN/GTIN 4062406698386
Producentnummer 164415 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til titanbearbejdning, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.
NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner. Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med bundhuller.

Bemærk:

Leveringstid: 4 uger.