GBM 50, 1 stk.

Art.-nr.: 1619730
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse GBM 50
Emballage Kunststofkuffert
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Antal værktøjer 1 stk.
Indsats til nitteskruer M4; M5; M6; M8
Egnet til blindnitter
Materiale, blindnitter aluminium; stål
Indhold set
Produkttype popnittetang
Egenskaber Hurtigjustering
Materiale Stål
Overflade mat overflade
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 485 mm
Vægt, samlet 2.400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1619730
EAN/GTIN 4007081092487
Producentnummer 1619730
L-nummer L70291 101633
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

GBM 50

Gennemprøvet teknologi i et nyt design! Sætter blindnittemøtrikker op til M12

Et overblik over fordelene
  • Quick-drill-enhed> hurtig og nem boring og udtrækning af blindnittemøtrikken
  • Lavt indsatsbehov på grund af stort håndtag
  • Hurtig og værktøjsfri udskiftning af dorne og næsestykker
  • Næsestykker og gevinddorne kompatible med GBM 40-R
Tekniske data
  • Vægt: 2,4 kg
  • Samlet længde: 485 mm
Arbejdsområde
  • Blindnittemøtrikker fra M3 til M10 i alle materialer samt M12 i aluminium og stål; #Blindnittebolte fra M4-M8*.
Leveringsomfang
  • GBM 50
  • Næsestykker/gevinddorne: M5, M6, M8, M10
  • 1 monteringsnøgle
  • Transportkuffert i plast
  • Driftsvejledning
  • GBM 50 leveres i en praktisk, robust plastkuffert.
  • Vægt: ca. 3,8 kg
  • Dimensioner: 535 x 290 x 50 mm
Tilbehør
  • Konverteringssæt til blindnittebolte (M4 til M8)
  • Gevinddorne og næsestykker (M3, M4, M12)