GBM 50, 1 unidad

Número de artículo: 1619730
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante GBM 50
Embalaje Maleta de plástico
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul; negro
Cantidad de herramientas 1 ud.
Aplicación para tornillos remachables M4; M5; M6; M8
Aptitud para Remaches ciegos
Material, Remaches ciegos aluminio; acero
Contenido juego
Tipo de producto Alicates para remaches
Características Ajuste rápido
Material Acero
Superficie Efecto chorreado mate
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 485 mm
Peso total 2.400 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 1619730
EAN / GTIN 4007081092487
Número del fabricante 1619730
Número L L70291 101633
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

GBM 50

¡Tecnología probada con nuevo diseño! Coloca tuercas remachables hasta M12

Resumen de ventajas
  • Dispositivo Quick-Drill> atornillado y desatornillado rápido y sencillo de la tuerca remachable
  • Menor esfuerzo gracias a la gran palanca
  • Cambio rápido y sin herramientas de los vástagos roscados y boquillas
  • Boquillas y vástagos roscados compatibles con GBM 40-R
Datos técnicos
  • Peso: 2,4 kg
  • Longitud total: 485 mm
Área de trabajo
  • Tuercas remachables de M3 a M10 de todos los materiales, así como M12 en aluminio y acero; #Tornillos remachables de M4 a M8*
Volumen de suministro
  • GBM 50
  • Boquillas/machos de roscar: M5, M6, M8, M10
  • 1 llave de montaje
  • Maletín de transporte de plástico
  • Manual de uso
  • La GBM 50 se suministra en un práctico y robusto maletín de transporte de plástico.
  • Peso: Aprox. 3,8 kg
  • Medidas: 535 x 290 x 50 mm
Accesorio
  • Kit de conversión para tornillos de remache ciego (M4 a M8)
  • Mandriles roscados y boquillas (M3, M4, M12)

Productos adecuados