{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | GBM 50 | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Anzahl Werkzeuge | 1 St. | |
| Einsatz für Nietschrauben | M4; M5; M6; M8 | |
| geeignet für | Blindnieten | |
| Material, Blindnieten | Aluminium; Stahl | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Nietzange | |
| Eigenschaften | Schnellverstellung | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | matt gestrahlt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Länge gesamt | 485 mm | |
| Gewicht gesamt | 2 400 g |
| Artikelnummer | 1619730 | |
| EAN / GTIN | 4007081092487 | |
| Herstellernummer | 1619730 | |
| L-Nummer | L70291 101633 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |