Smalrygget hæfteklamme type 55, 6 x 1,08 x 12 mm, pakke a 1000 stk.

Art.-nr.: 1609200370
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype klemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1609200370
EAN/GTIN 3165140004800
Producentnummer 1609200370
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De smalryggede hæfteklammer, type 55, er den universelle hæfteklamme til brug for håndværkere og gør-det-selv-folk
  • Velegnet til særligt stærke samlinger
  • De er ideelle til mange tynde og tykke materialer
  • Hæfteklammerne har en smal ryg, så de presses langt ind i materialet
  • De giver en tæt pasform og har en diskret bagside
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, når hæftets bagside ikke skal presses ind i det materiale, der skal hæftes.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Hæfteklammer med smal ryg, type 55, er den universelle hæfteklamme til hånd- og gør-det-selv-arbejde
  • Bredde-dimension: 82 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 120 mm
  • Bredde (B) mm: 6.0
  • Bruttovægt: 0,174 kg
  • Tykkelse (D) mm: 1.08
  • Længde (L) mm: 12
  • Beskrivelse af ydeevne: Tykke og tynde materialer
  • Nettovægt: 0,168 kg
  • Specifik RTB1: Velegnet til særligt stærke forbindelser. De er ideelle til mange tynde og tykke materialer
  • Specifik RTB2: Hæfteklammerne har en smal bagside, så de presses dybt ned i materialet. Fast pasform, diskret bagside
  • Specifik RTB3: Hæfteklammerne har en smal bagside, så de presses dybt ned i materialet. Fast pasform, diskret bagside
  • Volumen: 0,148 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastgørelse af tynde og tykke materialer