Agrafe à dos étroit type 55, 6 x 1,08 x 12 mm, paquet de 1000

Réf.: 1609200370
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
Type de produit Agrafes
Largeur 6 mm
Nombre 1 000
Epaisseur du matériau 1,08 mm

Identification et classification

Référence article 1609200370
EAN / GTIN 3165140004800
Réf. fabricant 1609200370
Article hors catalogue L00620 102665
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Les agrafes à dos étroit, type 55, sont l'agrafeuse universelle pour les applications des artisans et des bricoleurs
  • Convient pour les assemblages particulièrement solides
  • Elles sont idéales pour de nombreux matériaux fins et épais
  • Les agrafes ont un dos étroit, pour qu'elles s'enfoncent largement dans le matériau
  • elles permettent une fixation solide et ont un dos discret
  • elles conviennent spécialement pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à dos étroit, type 55, sont le moyen d'agrafage universel pour les applications des bricoleurs et des artisans.
  • Dimension largeur: 82 mm
  • Dimension hauteur: 15 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 6.0
  • Poids brut: 0,174 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.08
  • Longueur (L) mm: 12
  • Description des performances: Matériaux épais et fins
  • Poids net: 0,168 kg
  • RTB1 spécifique: Convient aux assemblages particulièrement solides. Ils sont idéaux pour de nombreux matériaux fins et épais.
  • RTB2 spécifique: Les agrafes ont un dos étroit afin d'être enfoncées loin dans le matériau. Une assise solide, un dos discret
  • RTB3 spécifique: Les agrafes ont un dos étroit afin d'être enfoncées loin dans le matériau. Une assise solide, un dos discret
  • Volume: 0,148 dm3
  • Avantage HL (court): Pour la fixation de matériaux fins et épais