Capse cu spate îngust tip 55, 6 x 1,08 x 12 mm, pachet de 1000

Cod articol.: 1609200370
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleme (capse)
Lăţime 6 mm
Număr 1.000
Grosimea materialului 1,08 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1609200370
EAN / GTIN 3165140004800
Număr producător 1609200370
L-Număr L00620 102665
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Cele cu spate îngust, tip 55, sunt capsele universale pentru aplicații ale meșterilor și pasionaților de bricolaj
  • Potrivite pentru îmbinări deosebit de rezistente
  • Sunt ideale pentru multe materiale subțiri și groase
  • Ceastele au un spate îngust, astfel încât să fie apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret
  • Sunt potrivite în special pentru materiale subțiri, atunci când spatele capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele cu spate îngust, tip 55, sunt capsele universale pentru aplicații manuale și de bricolaj
  • Dimensiunea lățimii: 82 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 15 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Lățime (B) mm: 6.0
  • Greutate brută: 0,174 kg
  • Grosime (D) mm: 1.08
  • Lungime (L) mm: 12
  • Descrierea performanțelor: Materiale groase și subțiri
  • Greutate netă: 0,168 kg
  • Specific RTB1: Potrivit pentru conexiuni deosebit de puternice. Sunt ideale pentru multe materiale subțiri și groase
  • Specific RTB2: Capsele au partea din spate îngustă, astfel încât acestea sunt presate adânc în material. Potrivire fermă, spate discret
  • Specific RTB3: Capsele au partea din spate îngustă, astfel încât acestea sunt presate adânc în material. Potrivire fermă, spate discret
  • Volum: 0,148 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru fixarea materialelor subțiri și groase